小型 バランサーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
108件の「小型 バランサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ワイヤー」、「工具 吊り下げ」、「吊り装置」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様 ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g) 360 ストローク(m) 1.5 ロープ径(Φmm) 1.2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。 質量(g) 57 仕様 引込力:225~280g 材質 (チェーン)ステンレス 幅(mm) 53 高さ(mm) 98 コード長さ(m) 0.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番 796-2771 質量(kg) (取付工具)0.5以下 最大伸長(mm) 1200
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm) 199.5 質量(kg) 0.3 容量(kg) 0.5~1.5 ストローク(m) 0.5 ロープ径(Φmm) 2.1 材質(ワイヤー部) ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 吊下荷重(kg) 0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg) 1 トラスコ品番 308-6321 質量(g) 100 製品質量(g) 100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別 軽量型 容量範囲(kg) 0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備 接続口径 Rc3/8
1個
539,800 税込593,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 仕様 落下防止装置。ドラムロック機構 種別 標準型 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番 796-2789 質量(kg) (取付工具)1以下 最大伸長(mm) 1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類 定荷重ばね ストローク(mm) 1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g) 483 寸法(幅W×高さH)(mm) 99.5×147 容量(kg) 1.5~3 ワイヤー径(Φmm) 2.5 ストローク(m) 1.4 アズワン品番 64-7988-41
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10 ワイヤー
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー トラスコ品番 796-2762 質量(kg) (取付工具)1以下 最大伸長(mm) 1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。 全長(mm) 298 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)